Beli Dudukan Amplas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Open Industries Name Holder (Dudukan label)Deskripsi:-It is a clip type, allowing it to be inserted into a pocket._x000D_-Name holder is a chuck type that makes it difficult for water and dust to enter.atribut:
- Case Material: Regenerated Olefin
- BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Deskripsi:Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggiatribut:
- Disc Diameter (mm): 125
- Perforation (holes): 8
- EHWA Metal Pad (Dudukan logam)atribut:
- Thickness Pads (mm): 10
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat)Deskripsi:- Premium heat treated aluminum oxide grain velcro (loop felt) backed discs for quick and easy disc changes. - Fully waterproof premium aluminum oxide polyester film which provide a high strength product and a solid finish with a long working life. - Multiuse material designed for automotive (auto body paint), plastics, composites,fiberglass,marine refinishing,high gloss finishing. - Hook backing fits on hook and loop (velcro) compatible sanders. - Tear resistant back which will not fall apart,tear or crumble off during using.atribut:
- Diameter size (mm): 100
- ICHIGUCHI Scut Silicon Carbide Fibre Disc (Amplas Bulat)atribut:
- Material: Silicon carbide
- Orange Angle Grinder StandDeskripsi:- Dudukan gurinda tangan untuk mengubah mesin gurinda tangan ukuran 4 inch menjadi model mesin potong.- Angle Grinder Stand / Dudukan Mesin Gurinda Tangan ini adalah alat yang dipergunakan oleh teknisi / mekanik untuk mempermudah pekerjaan memotong / mengikis / amplas dengan hasil yang lebih rapi dan presisi saat pengerjaan. - Dudukan ini dapat di bautkan di meja sehingga kaki kaki dudukan lebih kokoh dan pada saat pekerjaan gurinda / pemotongan dilakukan tidak terjadi pergeseran. - Dapat dipasangkan ke berbagai mesin gurinda tangan yang ada di pasaran, karena dudukan ini memang sudah menyediakan ruang yang flexible, bisa di setel dan dikencangkan menyesuaikan dengan mesin gurinda yang akan dipasangkan nanti. - Cara pemakaian adalah dengan meletakkan objek yang hendak dipotong / diamplas di meja dudukan, lalu sambil mengayunkan tuas yang telah disediakan ke bawah untuk memotong / mengikis.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : ORANGE.atribut:
- Color: Red
- TOTAL Rotary Orbital SanderDeskripsi:- Velcrows Base, Variable Speed- Soft Grip untuk kenyamanan kerja- 150 mm Dudukan Berbahan PUatribut:
- Power (W): 450
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Bearing Diameter Sandpaper (mm): 150
- No Load Speed (rpm): 4000-13000
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KENTA Ceramic Block GaugeDeskripsi:Made from Zirconia Ceramic with high precision.Hardened to HV 1350, service Iife is up to 10 times that of steel.Excellent wringability due to microlite material.Corrosion Resistant - No requirements for anti corrosion treatment.No effects resulting from hand contact.No burr caused by dents - will not scratch.Abrasion resistant - 10 times abrasive resisitance of steel block gaugesDimensional stability - free from diemnsional change over time.Marking - serial number and norminal size are laser inscribed oneach individual block gauge, clearly visibleAntimagnetic, anti-static, and non-conductive properties.Available in 2 grades :- Grade 0 for caIibration- Grade 1 for inspection
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Deskripsi:Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnyaatribut:
- Option: Impact ABS plastic dial head
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Segment Saw Bladeatribut:
- Diameter (mm): 85
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Dudukan Amplas Terbaru October 2026
| Open Industries Name Holder (Dudukan label) | Rp80.900 |
| BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat) | Rp199.900 |
| Sherlock Round Sandpaper 4inch (Amplas Bulat) | Rp48.900 |
| 3S Amplas Velcro | Rp51.900 |
| EHWA Metal Pad (Dudukan logam) | Rp2.599.900 |
| BOSCH Sander (Mesin Amplas) | Rp2.599.900 |
| TOHO (TOOLS) Velcro Sanding Disc (Amplas Bulat) | Rp36.900 |
| ICHIGUCHI Scut Silicon Carbide Fibre Disc (Amplas Bulat) | Rp26.900 |
| KRISBOW Pelat Granit | Rp8.399.900 |
| Orange Angle Grinder Stand | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102826773-1.jpg)
/3rP101003135-2.jpg)
/0zP105158035-1.jpg)

/1aP106085046-1.jpg)
/P101518725-2.jpg)
%20Velcro%20Sanding%20Disc%20(Amplas%20Bulat)/8lP103956309-1.jpg)




/44P103638148-11.jpg)



/P103073855-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)

/P101000154-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)

/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)



/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)